Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel CNW28/80BKRI


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Colinägel CNW28/80BKRI
Colinägel CNW28/80BKRI
Artikel-Nr.:
     415-prebCNW28_80BKRI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNW28_80BKRI
EAN/GTIN:
     4016429008721
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Tackernägel
Versenknagel
coilnägel prebena

Produktbeschreibung

  • sind Sondernägel nach den Anforderungen des Eurocode 5 und entsprechender EN 14592-2012-8
  • Drahtmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank, ring
Länge:
80 mm
Magazinwinkel:
16°
Typ:
Coilnägel
Weitere Suchbegriffe: coilnägel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 92,29*
€ 115,50*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 96,73*
€ 118,01*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 119,10*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 120,80*
Lager 415
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 129,72*
€ 164,06*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 164,06*
€ 195,23
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 159,95*
€ 190,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 152,25*
€ 181,18
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 148,34*
€ 176,52
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 144,44*
€ 171,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 136,06*
€ 161,91
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 129,72*
€ 154,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4.500 Stück (ab € 0,02883* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 328,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
CNW25_45BKRI
ab € 176,27*
Ähnlich
Prebena
PR28_50BKRI
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.