Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel CNW31/90BKRI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Coilnägel CNW31/90BKRI
Coilnägel CNW31/90BKRI
Artikel-Nr.:
     415-prebCNW31_90BKRI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNW31_90BKRI
EAN/GTIN:
     4016429007656
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Tackernägel
Versenknagel
coilnägel prebena

Produktbeschreibung

  • sind Sondernägel nach den Anforderungen des Eurocode 5 und entsprechender EN 14592-2012-8
  • Drahtmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank, ring
Länge:
90 mm
Magazinwinkel:
16°
passend für:
8XR-CNW90
Typ:
Coilnägel
Weitere Suchbegriffe: coilnägel, tackernägel 90mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 72,42*
€ 100,62*
Lager 415
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,32*
€ 174,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 174,17*
€ 207,26
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 169,81*
€ 202,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,51*
€ 196,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 161,26*
€ 191,90
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 157,03*
€ 186,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,73*
€ 172,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,32*
€ 155,08
pro Packung
1 Packung enthält 3.600 Stück (ab € 0,0362* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 348,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
8XR-CNW90
ab € 240,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.