Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern D04CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern D04CNK
Heftklammern D04CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebD04CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     D04CNK
EAN/GTIN:
     4016429053493
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Prebena Heftklammern D04CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,5 mm
Drahtstärke:
0,5 x 1,25 mm
Länge:
4 mm
passend für:
1GP-D16
Typ:
D
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 6/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 6.500 Packungen
1 Packung enthält 9.240 Stück (ab € 0,00212* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 13 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 130 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 6500 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-D16
ab € 312,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.