Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern D06CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern D06CNK
Heftklammern D06CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebD06CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     D06CNK
EAN/GTIN:
     4016429053509
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer

Prebena Heftklammern D06CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,5 mm
Drahtstärke:
0,5 x 1,25 mm
Länge:
6 mm
passend für:
1GP-D16
Typ:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 5.500 Packungen
1 Packung enthält 6.700 Stück (ab € 0,00352* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 11 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 29,90*
€ 35,58
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 5500 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-D16
ab € 311,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.