Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern D12CNK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern D12CNK
Heftklammern D12CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebD12CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     D12CNK
EAN/GTIN:
     4016429002699
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer

Prebena Heftklammern D12CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,5 mm
Drahtstärke:
0,5 x 1,25 mm
Länge:
12 mm
passend für:
1GP-D16
Typ:
D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,03*
€ 25,38*
Lager 415
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 33,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00504* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 337,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-D16
ab € 314,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.