Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern D14CNK im Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern D14CNK im Blister
Heftklammern D14CNK im Blister
Artikel-Nr.:
     415-prebD14CNK-B
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     D14CNK-B
EAN/GTIN:
     4016429055411
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/14
tackerklammer

Prebena Heftklammern D14CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,5 mm
Drahtstärke:
0,5 x 1,25 mm
Länge:
14 mm
passend für:
1GP-D16
Typ:
D
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 19.500 Packungen
1 Packung enthält 960 Stück (ab € 0,00662* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 39 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 117 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 156 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 195 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 390 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 19500 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-D16
ab € 312,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.