| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebDRUCKLUFTMOBILO470 Herst.-Nr.: DRUCKLUFTMOBILO470 EAN/GTIN: 4016429053264 |
| | |
|
| | |
| Prebena Druckluft Mobilo 470 - Druckluft aus der handlichen Kartusche für alle Druckluftwerkzeuge bis 10 bar - mobil und unabhängig. Super bequem für Baustelle, Werkstatt, zu Hause oder Garten - mit der Mobilo 470 Druckluftkartusche findest du eine hochwertige Profilösung für überall dort, wo du Druckluft benötigst. Produktbeschreibung: - mobiles System für alle druckluftbetriebenen Werkzeuge
- Beispiele: Druckluftnagler, Reifenfüller, Silikonpresse, Lackierpistole, Meißelhammer, Ausblaspistole, Schrauber, Winkelschleifer u.v.m.
Technische Daten: - HD-Controller mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck bis 10 bar
- umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche
- wetter- und temperaturunabhängig
- Gewicht inkl. Metallkoffer: 9,2 kg
Hinweis: - Zur Wiederbefüllung der Kartusche verwenden Sie die Füllstation PKT-TWINTEC 400.
Lieferumfang: - Druckluft MOBILO 470
- Metallkoffer
- HD-Controller bis 10 bar
Weitere Informationen: | | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 400, 470, Druckluft, Druckluft Mobilo, HD, Mobilo, Prebena, wiederbefüllbar |
| | |
| |