Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern E20CRFHA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern E20CRFHA
Heftklammern E20CRFHA
Artikel-Nr.:
     415-prebE20CRFHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     E20CRFHA
EAN/GTIN:
     4016429006543
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer breite 5,7
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
5,7 mm
Drahtstärke:
1,05 x 1,25 mm
Länge:
20 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
Nutzungsklasse:
3
passend für:
3GP-E40
Typ:
E
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,03612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,96*
€ 447,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,95*
€ 434,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 355,59*
€ 423,15
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 346,24*
€ 412,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,94*
€ 361,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,31*
€ 357,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,94*
€ 343,84
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
3GP-E40
ab € 566,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.