Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern E45CNKHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern E45CNKHA
Heftklammern E45CNKHA
Artikel-Nr.:
     415-prebE45CNKHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     E45CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429003504
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer breite 5,7
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
5,7 mm
Drahtstärke:
1,05 x 1,25 mm
Länge:
45 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
Typ:
E
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00957* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 30,13*
€ 35,85
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
E09CNKHA
ab € 57,77*
Ähnlich
Prebena
GX25CNKHA
ab € 199,67*
Ähnlich
Prebena
L16CNKHA
ab € 178,98*
Ähnlich
Prebena
Q38CNKHA
ab € 134,46*
Ähnlich
Prebena
WD44CRFHA-ETA
ab € 502,21*
Ähnlich
Prebena
WD44CSVHA-ETA
ab € 127,89*
Ähnlich
Prebena
Z16CNKHA
ab € 298,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.