Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern ES12CNKHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern ES12CNKHA
Heftklammern ES12CNKHA
Artikel-Nr.:
     415-prebES12CNKHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ES12CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429053660
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
5,95 mm
Drahtstärke:
0,83 x 1,08 mm
Länge:
12 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
Typ:
ES
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 23/12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.040 Stück (ab € 0,05574* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 75,43*
€ 89,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,36*
€ 87,30
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 71,47*
€ 85,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,60*
€ 82,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 57,96*
€ 68,97
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
E09CNKHA
ab € 57,71*
Ähnlich
Prebena
ES12CNKHA-B
ab € 8,54*
Ähnlich
Prebena
H09CNKHA
ab € 65,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.