Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
Heftklammern ES15CNKHA im Blister
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebES15CNKHA-B
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
ES15CNKHA-B
EAN/GTIN:
4016429056784
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer
Produktbeschreibung
entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
5,95 mm
Drahtstärke:
0,83 x 1,08 mm
Länge:
15 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
passend für:
PKT-2-ES40-S,2P-J_ES40COMBI
Typ:
ES
... >
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Klammern für Klammergeräte
Weitere Suchbegriffe:
tackerklammer 23/15
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
Preis gilt ab 13.500 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,00843* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 27 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 81 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 135 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 13500 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-ES40-S, für Heftklammern
Prebena
PKT-2-ES40-S
ab € 187,85*
Zubehör
Druckluftnagler 2P-J/ES 40 Combi Prebena
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 284,31*
Zubehör
Prebena 2XR-ES40 Druckluft-Nagelpistole 7 bar
Prebena
2XR-ES40
ab € 67,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen