Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern ES26CNKHA im Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern ES26CNKHA im Blister
Heftklammern ES26CNKHA im Blister
Artikel-Nr.:
     415-prebES26CNKHA-B
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ES26CNKHA-B
EAN/GTIN:
     4016429056807
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
5,95 mm
Drahtstärke:
0,83 x 1,08 mm
Länge:
26 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
passend für:
PKT-2-ES40-S,2P-J_ES40COMBI
Typ:
ES
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 24/26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 11.500 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,01* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 23 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 23 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 46 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 69 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 92 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 115 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 230 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 11500 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
PKT-2-ES40-S
ab € 187,85*
Zubehör
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 284,31*
Zubehör
Prebena
2XR-ES40
ab € 67,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.