Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern ES26CRFHA im Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern ES26CRFHA im Blister
Heftklammern ES26CRFHA im Blister
Artikel-Nr.:
     415-prebES26CRFHA-B
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ES26CRFHA-B
EAN/GTIN:
     4016429056814
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer edelstahl
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
5,95 mm
Drahtstärke:
0,83 x 1,08 mm
Länge:
26 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
Nutzungsklasse:
3
passend für:
PKT-2-ES40-S,2P-J_ES40COMBI
Typ:
ES
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena, Box, CNKHA, CRFHA, ES, Heftklammern, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,03097* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 44,71*
€ 53,20
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 43,08*
€ 51,27
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 40,87*
€ 48,64
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
PKT-2-ES40-S
ab € 187,85*
Zubehör
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 284,31*
Zubehör
Prebena
2XR-ES40
ab € 67,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.