Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern ES26CRFHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern ES26CRFHA
Heftklammern ES26CRFHA
Artikel-Nr.:
     415-prebES26CRFHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     ES26CRFHA
EAN/GTIN:
     4016429053752
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer edelstahl
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13964:2007-02 (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen)
  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
5,95 mm
Drahtstärke:
0,83 x 1,08 mm
Länge:
26 mm
Norm DIN:
EN 13964:2007-02
Nutzungsklasse:
3
passend für:
PKT-2-ES40-S,2P-J_ES40COMBI
Typ:
ES
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5.200 Stück (ab € 0,04245* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 288,66*
€ 343,51
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 270,87*
€ 322,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 263,93*
€ 314,08
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 256,97*
€ 305,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,40*
€ 276,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 227,83*
€ 271,12
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 220,74*
€ 262,68
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
PKT-2-ES40-S
ab € 187,85*
Zubehör
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 284,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.