Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern H40CRFHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern H40CRFHA
Heftklammern H40CRFHA
Artikel-Nr.:
     415-prebH40CRFHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     H40CRFHA
EAN/GTIN:
     4016429053912
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern edelstahl
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • entsprechen den Anforderungen der DIN 18182-2:2010-02
  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
8,6 mm
Drahtstärke:
1,0 x 1,25 mm
Länge:
40 mm
Norm DIN:
18182-2:2010-02
Nutzungsklasse:
3
passend für:
3GP-H40
Typ:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3.100 Stück (ab € 0,07158* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 285,39*
€ 339,61
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 268,88*
€ 319,97
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 261,99*
€ 311,77
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 255,08*
€ 303,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,12*
€ 277,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 229,72*
€ 273,37
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 221,88*
€ 264,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
3GP-H40
ab € 563,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.