Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
Heftklammern O10CNK
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebO10CNK
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
O10CNK
EAN/GTIN:
4016429004754
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/10
tackerklammer
Prebena Heftklammern O10CNK
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
4,5 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
10 mm
passend für:
1M-O25SDS-S10
Typ:
O
... >
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Klammern für Klammergeräte
Weitere Suchbegriffe:
tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00345* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 45,23*
€ 53,82
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckluftnagler 1M-O25SDS-S10, für Heftklammern
Prebena
1M-O25SDS-S10
ab € 245,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen