Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Q44CRFHA mit ETA-Zulassung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern Q44CRFHA mit ETA-Zulassung
Heftklammern Q44CRFHA mit ETA-Zulassung
Artikel-Nr.:
     415-prebQ44CRFHA-ETA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Q44CRFHA-ETA
EAN/GTIN:
     4016429064963
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern edelstahl
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • mit Europäisch Technischer Bewertung als zertifiziertes Holzverbindungsmittel ETA-16/0101, die als Bauprodukte in allen europäischen Mitgliedsstaaten anerkannt und zugelassen sind
  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
11,2 mm
Drahtstärke:
1,64 x 1,87 mm
Länge:
44 mm
Nutzungsklasse:
3
passend für:
5C-Q75
Typ:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,11673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.053,37*
€ 1.253,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 997,64*
€ 1.187,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 972,06*
€ 1.156,75
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 946,48*
€ 1.126,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 899,40*
€ 1.070,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 889,67*
€ 1.058,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 875,46*
€ 1.041,80
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
5C-Q75
ab € 763,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.