Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RK28/65BKRI


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundkopf-Streifennägel RK28/65BKRI
Rundkopf-Streifennägel RK28/65BKRI
Artikel-Nr.:
     415-prebRK28_65BKRI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RK28_65BKRI
EAN/GTIN:
     4016429045269
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
coilnägel prebena

Produktbeschreibung

  • Streifennagel
  • entsprechen der DIN 1052 Teil 2 (Zugfähigkeit des Nageldrahtes, Kopfdurchmesser usw.)
  • Ringschaftnägel sind Sondernägel nach DIN 1052:2004-08 und sind in die Tragfähigkeitsklasse 3C eingestuft
  • Einstufungsschein Nr. für Ø 2,8 mm, blank = VHT-3.4.2/151
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank, ring
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
65 mm
Magazinwinkel:
20°
Norm DIN:
DIN 1052 Teil 2
Nutzungsklasse:
1
passend für:
8F-RK100-S01,7XR-RK90
Typ:
Rundkopfnägel
Weitere Suchbegriffe: coilnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,85*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02362* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 93,63*
€ 111,42
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 91,21*
€ 108,54
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 88,87*
€ 105,76
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 86,54*
€ 102,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,77*
€ 93,74
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 76,90*
€ 91,51
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 70,85*
€ 84,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
7XR-RK90
ab € 247,16*
Zubehör
Prebena
8F-RK100-S01
ab € 450,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.