Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RK28/70BK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundkopf-Streifennägel RK28/70BK
Rundkopf-Streifennägel RK28/70BK
Artikel-Nr.:
     415-prebRK28_70BK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RK28_70BK
EAN/GTIN:
     4016429007700
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel

Produktbeschreibung

  • Streifennägel
  • entsprechen der DIN 1052 Teil 2 (Zugfähigkeit des Nageldrahtes, Kopfdurchmesser usw.)
  • Glattschaftnägel nach DIN 1052 Teil 2 benötigen keine weiteren Zulassungen
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
70 mm
Magazinwinkel:
20°
Norm DIN:
DIN 1052 Teil 2
Nutzungsklasse:
1
passend für:
8F-RK100-S01,7XR-RK90
Typ:
Rundkopfnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02151* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 85,86*
€ 102,17
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 82,79*
€ 98,52
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 80,67*
€ 96,00
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 78,55*
€ 93,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,28*
€ 86,01
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 70,28*
€ 83,63
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 64,51*
€ 76,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
7XR-RK90
ab € 243,42*
Zubehör
Prebena
8F-RK100-S01
ab € 378,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.