Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RK28/70BKRI


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundkopf-Streifennägel RK28/70BKRI
Rundkopf-Streifennägel RK28/70BKRI
Artikel-Nr.:
     415-prebRK28_70BKRI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RK28_70BKRI
EAN/GTIN:
     4016429045252
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
coilnägel prebena

Produktbeschreibung

  • Streifennagel
  • entsprechen der DIN 1052 Teil 2 (Zugfähigkeit des Nageldrahtes, Kopfdurchmesser usw.)
  • Ringschaftnägel sind Sondernägel nach DIN 1052:2004-08 und sind in die Tragfähigkeitsklasse 3C eingestuft
  • Einstufungsschein Nr. für Ø 2,8 mm, blank = VHT-3.4.2/151
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank, ring
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
70 mm
Magazinwinkel:
20°
Norm DIN:
DIN 1052 Teil 2
Nutzungsklasse:
1
passend für:
8F-RK100-S01,7XR-RK90
Typ:
Rundkopfnägel
Weitere Suchbegriffe: coilnägel, coilnägel 28x70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 97,47*
€ 115,99
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 94,58*
€ 112,55
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 92,15*
€ 109,66
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 89,73*
€ 106,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,41*
€ 96,88
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 79,81*
€ 94,97
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 73,79*
€ 87,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
7XR-RK90
ab € 243,42*
Zubehör
Prebena
8F-RK100-S01
ab € 378,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.