Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RK28/70NK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundkopf-Streifennägel RK28/70NK
Rundkopf-Streifennägel RK28/70NK
Artikel-Nr.:
     415-prebRK28_70NK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RK28_70NK
EAN/GTIN:
     4016429007922
Suchbegriffe:
Coilnägel
Streifennägel
coilnägel prebena
coilnägel

Produktbeschreibung

  • Streifennägel
  • entsprechen der DIN 1052 Teil 2 (Zugfähigkeit des Nageldrahtes, Kopfdurchmesser usw.)
  • Glattschaftnägel nach DIN 1052 Teil 2 benötigen keine weiteren Zulassungen
  • Einstufungsschein-Nr. für Ø 2,8 mm, verzinkt = VHT-3.4.2./152
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
70 mm
Magazinwinkel:
20°
Norm DIN:
DIN 1052 Teil 2
Nutzungsklasse:
2
passend für:
8F-RK100-S01,7XR-RK90
Typ:
Rundkopfnägel
Weitere Suchbegriffe: coilnägel 28x70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,42*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02748* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 109,94*
€ 130,83
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 105,77*
€ 125,87
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 103,06*
€ 122,64
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 100,35*
€ 119,42
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 92,83*
€ 110,47
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 89,96*
€ 107,05
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 82,42*
€ 98,08
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
7XR-RK90
ab € 243,42*
Zubehör
Prebena
8F-RK100-S01
ab € 378,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.