Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RK38/100BK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundkopf-Streifennägel RK38/100BK
Rundkopf-Streifennägel RK38/100BK
Artikel-Nr.:
     415-prebRK38_100BK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RK38_100BK
EAN/GTIN:
     4016429019956
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel

Produktbeschreibung

  • nach den Anforderungen des Eurocode 5
  • entsprechen der EN 14592 und sind längenabhängig geharzt
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
100 mm
Magazinwinkel:
20°
Nutzungsklasse:
1
passend für:
10X-RK130,10X-RK160
Typ:
Rundkopfnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,37*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05519* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 145,97*
€ 173,70
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 141,59*
€ 168,49
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 137,96*
€ 164,17
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 134,33*
€ 159,85
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 121,53*
€ 144,62
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 118,61*
€ 141,15
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 110,37*
€ 131,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
50000470
ab € 989,95*
Zubehör
Prebena
18451134
ab € 691,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.