Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RK38/110BK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundkopf-Streifennägel RK38/110BK
Rundkopf-Streifennägel RK38/110BK
Artikel-Nr.:
     415-prebRK38_110BK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RK38_110BK
EAN/GTIN:
     4016429007779
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel

Produktbeschreibung

  • nach den Anforderungen des Eurocode 5
  • entsprechen der EN 14592 und sind längenabhängig geharzt
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
110 mm
Magazinwinkel:
20°
Nutzungsklasse:
1
passend für:
10X-RK130,10X-RK160
Typ:
Rundkopfnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,18*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,0637* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 118,55*
€ 141,07
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 114,82*
€ 136,64
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 111,87*
€ 133,13
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 108,93*
€ 129,63
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 99,91*
€ 118,89
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 97,08*
€ 115,53
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 89,18*
€ 106,12
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
50000470
ab € 990,75*
Zubehör
Prebena
18451134
ab € 764,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.