Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RK38/120BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundkopf-Streifennägel RK38/120BK
Rundkopf-Streifennägel RK38/120BK
Artikel-Nr.:
     415-prebRK38_120BK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RK38_120BK
EAN/GTIN:
     4016429007786
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel

Produktbeschreibung

  • nach den Anforderungen des Eurocode 5
  • entsprechen der EN 14592 und sind längenabhängig geharzt
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
120 mm
Magazinwinkel:
20°
Nutzungsklasse:
1
passend für:
10X-RK130,10X-RK160
Typ:
Rundkopfnägel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 51,36*
€ 73,22*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 132,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 397,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
50000470
ab € 989,95*
Zubehör
Prebena
18451134
ab € 691,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.