Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RK46/145BK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundkopf-Streifennägel RK46/145BK
Rundkopf-Streifennägel RK46/145BK
Artikel-Nr.:
     415-prebRK46_145BK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RK46_145BK
EAN/GTIN:
     4016429007816
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
coilnägel prebena

Produktbeschreibung

  • nach den Anforderungen des Eurocode 5
  • entsprechen der EN 14592 und sind längenabhängig geharzt
  • Kunststoffmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
145 mm
Magazinwinkel:
20°
Nutzungsklasse:
1
passend für:
10X-RK160
Typ:
Rundkopfnägel
Weitere Suchbegriffe: coilnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12612* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 84,23*
€ 100,23
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 81,12*
€ 96,53
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 79,04*
€ 94,06
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 76,96*
€ 91,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,02*
€ 84,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 68,64*
€ 81,68
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 63,06*
€ 75,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
50000470
ab € 989,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.