Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern TK14CLS


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern TK14CLS
Heftklammern TK14CLS
Artikel-Nr.:
     415-prebTK14CLS
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     TK14CLS
EAN/GTIN:
     4016429005393
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/14
tackerklammer

Prebena Heftklammern TK14CLS

Weitere Informationen:
Ausführung:
verbronzter Stahl
Breite:
4,1 mm
Drahtstärke:
0,6 x 0,75 mm
Länge:
14 mm
passend für:
1GP-TK16
Typ:
TK
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 6.500 Packungen
1 Packung enthält 3.500 Stück (ab € 0,00565* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 13 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 130 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
ab 6500 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-TK16
ab € 312,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.