Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern TK16CLS


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern TK16CLS
Heftklammern TK16CLS
Artikel-Nr.:
     415-prebTK16CLS
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     TK16CLS
EAN/GTIN:
     4016429005409
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Prebena Heftklammern TK16CLS

Weitere Informationen:
Ausführung:
verbronzter Stahl
Breite:
4,1 mm
Drahtstärke:
0,6 x 0,75 mm
Länge:
16 mm
passend für:
1GP-TK16
Typ:
TK
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 5/16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 3.500 Stück (ab € 0,00602* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-TK16
ab € 312,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.