Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern V10CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern V10CNK
Heftklammern V10CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebV10CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     V10CNK
EAN/GTIN:
     4016429005522
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/10
tackerklammer

Prebena Heftklammern V10CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
9 mm
Drahtstärke:
0,58 x 0,75 mm
Länge:
10 mm
passend für:
1GP-V16
Typ:
V
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00315* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 38,69*
€ 46,04
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-V16
ab € 316,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.