Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern V14CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern V14CNK
Heftklammern V14CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebV14CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     V14CNK
EAN/GTIN:
     4016429005539
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/14
tackerklammer

Prebena Heftklammern V14CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
9 mm
Drahtstärke:
0,58 x 0,75 mm
Länge:
14 mm
passend für:
1GP-V16
Typ:
V
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,00367* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 33,22*
€ 39,53
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-V16
ab € 316,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.