Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern V16CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern V16CNK
Heftklammern V16CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebV16CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     V16CNK
EAN/GTIN:
     4016429008349
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer

Prebena Heftklammern V16CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
9 mm
Drahtstärke:
0,58 x 0,75 mm
Länge:
16 mm
passend für:
1GP-V16
Typ:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,00418* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 41,66*
€ 49,58
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 39,49*
€ 46,99
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-V16
ab € 318,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.