Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern WS16CNKHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern WS16CNKHA
Heftklammern WS16CNKHA
Artikel-Nr.:
     415-prebWS16CNKHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     WS16CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429005799
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • Heftklammern Typ WS
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
26,5 mm
Drahtstärke:
1,4 x 1,6 mm
Länge:
16 mm
passend für:
4C-WS38
Typ:
WS
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 5/16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 12.300 Stück (ab € 0,01508* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 242,72*
€ 288,84
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 232,21*
€ 276,33
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 226,26*
€ 269,25
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 220,30*
€ 262,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,63*
€ 232,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 193,51*
€ 230,28
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 185,41*
€ 220,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
4C-WS38
ab € 873,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.