Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 8 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller 8 x 12 mm
Schlauchaufroller 8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebZ155.90
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Z155.90
EAN/GTIN:
     4016429066356
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Produktbeschreibung

  • Schlaucheinrastung mit Sperrraste
  • pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
  • dreh- und schwenkbare Halterung 180°
  • max. Druck: 12 bar
  • Temperatur: -15° bis + 65°
Weitere Informationen:
Größe:
8 x 12 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Aufroller, Prebena, Schlauch, Schlauch-Aufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,47*
€ 425,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,66*
€ 406,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
Z170.85
ab € 21,04*
Ähnlich
Prebena
Z110.31
ab € 86,66*
Ähnlich
Prebena
Z110.32
ab € 188,55*
Ähnlich
Prebena
Z110.33
ab € 246,02*
Ähnlich
Prebena
Z120.25
ab € 223,07*
Ähnlich
Prebena
Z120.26
ab € 493,66*
Ähnlich
Prebena
Z160.11
ab € 30,26*
Ähnlich
Prebena
Z120.21
ab € 187,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.