Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 9 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch 9 x 12 mm
Spiralschlauch 9 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebZ160.12
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Z160.12
EAN/GTIN:
     4016429001074
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch

Produktbeschreibung

  • Maße: 9 x 12 mm
  • max. Betriebsdruck bei Luft 23° / 13 bar
  • gestreckte Länge: 7,5 m
Weitere Informationen:
passend für:
VIGON120/240/300
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Hochdruck-Gewebeschlauch, Prebena, Schlauchset, Schlauchtrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
Vigon120
ab € 115,34*
Zubehör
Prebena
Vigon300
ab € 319,69*
Zubehör
Prebena
ab € 220,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.