Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
Heftklammern Z19CDNKHA
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebZ19CDNKHA
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
Z19CDNKHA
EAN/GTIN:
4016429018584
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer
Produktbeschreibung
werden von der Firma Xella Trockenbausysteme für die Befestigung von Fermacellplatten und Gipsfaser-Platten in C,CD-Schnitt empfohlen
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
11,2 mm
Drahtstärke:
1,4 x 1,6 mm
Länge:
19 mm
passend für:
3GP-Z40,4C-L50
Typ:
Z
... >
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Klammern für Klammergeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,88*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 23.800 Stück (ab € 0,01076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,71*
€ 405,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,29*
€ 387,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 316,95*
€ 377,17
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 308,61*
€ 367,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,76*
€ 328,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,26*
€ 319,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,88*
€ 304,50
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckluftnagler 3GP-Z40, für Heftklammern
Prebena
3GP-Z40
ab € 564,75*
Zubehör
Druckluftnagler 4C-L50, für Heftklammern
Prebena
4C-L50
ab € 484,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen