Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Autochemie
>
Kompressoröl
>
Artikel
Spezialleichtlauföl 1 l für Kompressoren
Menge:
Flaschen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebZ200.60
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
Z200.60
EAN/GTIN:
4016429050201
Suchbegriffe:
Kompressoröl
Verdichteröl
kompressoröl 1l
kompressoröl
Spezialleichtlauf-Öl - synthetisch für Kompressoren.
Produktbeschreibung:
für Kolbenkompressoren
Weitere Informationen:
Typ:
Kompressorenöl
... >
Drucklufttechnik
>
Zubehör für Kompressoren
>
Druckminderer, Filter + Öler
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftfilter
,
Druckminderer
,
Filter
,
Öler
,
Prebena
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
Preis gilt ab 1.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 36,71* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 48,59*
€ 57,82
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 47,33*
€ 56,32
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 46,09*
€ 54,85
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 44,07*
€ 52,44
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 43,62*
€ 51,91
pro Flasche
ab 1500 Flaschen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufsteckdruckminderer
Prebena
Z200.50
ab € 38,96*
Ähnlich
Druckluft-Schlauch Set 6 x 3 mm
Prebena
Z200.25
ab € 33,69*
Ähnlich
Druckluft-Schlauch Set 9 x 3 mm
Prebena
Z200.20
ab € 32,48*
Ähnlich
Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde)
Prebena
Z-RLVB18
ab € 9,93*
Ähnlich
Hochdruck-Gewebeschlauch 6 x 3 mm, 50 m
Prebena
Z180.81
ab € 55,92*
Ähnlich
Kunststoff-Rohre 18 x 14 mm
Prebena
Z-RLB18
ab € 32,41*
Ähnlich
Luftverteilerdose-Aluminium inkl. 2 Stopfen
Prebena
Z-RLLV3
ab € 57,71*
Ähnlich
Spezialöl 1 l für Kompressoren
Prebena
Z200.40
ab € 25,74*
Ähnlich
Winkel-Verbinder
Prebena
Z-RLW18
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen