Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Z30CNKHA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern Z30CNKHA
Heftklammern Z30CNKHA
Artikel-Nr.:
     415-prebZ30CNKHA
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Z30CNKHA
EAN/GTIN:
     4016429005966
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • werden von der Firma Xella Trockenbausysteme für die Befestigung von Fermacellplatten und Gipsfaser-Platten in C,CD-Schnitt empfohlen
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, geharzt
Breite:
11,2 mm
Drahtstärke:
1,4 x 1,6 mm
Länge:
30 mm
passend für:
3GP-Z40,4C-L50,4C-Z50AUT
Typ:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 14.300 Stück (ab € 0,01261* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 234,87*
€ 279,50
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 225,45*
€ 268,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 219,67*
€ 261,41
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 213,89*
€ 254,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,39*
€ 225,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 186,90*
€ 222,41
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 180,25*
€ 214,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
3GP-Z40
ab € 565,70*
Zubehör
Prebena
4C-L50
ab € 484,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.