Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihand Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
profi25157.jpg
profi25157.jpg
Artikel-Nr.:
     415-profi25157
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     25157
EAN/GTIN:
     4016092251578
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse

Schneller und sauberer geht´s nicht - abschrauben, einschrauben, abschmieren. Einsetzbar auch bei widrigem Wetter und niedrigen Temperaturen.

Produktbeschreibung:

  • für 500 g Einschraubkartuschen für höchste Ansprüche am Bau und in der Landwirtschaft
  • komplett mit Hochdruck-Panzerschlauch 10 x 300 mm (Berstdruck 1.000 bar) und 4-Backen-Profimundstück
  • Anschluss M 10 x 1
  • Permanente Füllstandskontrolle und Inhaltskontrolle durch sichtbare Fettkartusche
  • sofortige Einsatzbereitschaft auch ohne Entlüftung
  • kostensparende Wiederbefüllung mittels Fülladapter FG/PAT 500
  • 500 g Einschraub-Fettkartuschen auf Anfrage erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Betriebsausstattung, Brunox Turbo Spray, Fettspray, Korrosionschutz, Mehrzweckfett, Multifunktionsspray, Öle, profi-baubedarf, Schmiermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
26970
ab € 23,25*
Ähnlich
profibau
25230
ab € 19,55*
Ähnlich
Pressol
12 676
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.