Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Profi, Kunststoff 25 m, H07RN-F5 G 1,5, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel profi, Kunststoff 25 m, HO7RN-F5 G 1,5, 16 a
Kabeltrommel profi, Kunststoff 25 m, HO7RN-F5 G 1,5, 16 a
Artikel-Nr.:
     415-profi25546
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     25546
EAN/GTIN:
     4016092255460
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 25m
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel Profi

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff
  • Gummikabel H07RN-F5 G 1,5
  • Iso-Softgriff, Doppelrohr-Fußgestell, IP44
  • spritzwassergeschützt
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Adapter, Baustelleneinrichtung, CEE, Gummi, Kupplung, profi-baudedarf, Stecker, Verlängerungskabel, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
25063
ab € 81,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.