Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 230 V, H05RR-F 3G 1.5, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel 230 V 5 Mtr, HO5RR-F 3G 1.5
Verlängerungskabel 230 V 5 Mtr, HO5RR-F 3G 1.5
Artikel-Nr.:
     415-profi26707
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26707
EAN/GTIN:
     4016092267074
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Stromverlängerungskabel

Verlängerungskabel 230 V

Produktbeschreibung:

  • Gummi-Kabel H05RR-F 3G 1.5
  • Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Sicherheitsklappdeckel, IP44
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel schukostecker 5m, stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Baustelleneinrichtung, Baustellenkabel, CEE, CEE-Kupplung, CEE-Stecker, Gummikupplung, Kabel, Kabeltrommel, Kupplung, Stecker, Stromkabel, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
25072
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.