Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister Profi UV HD-PE natur, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister profi UV HD-PE natur, 10 Liter
Wasserkanister profi UV HD-PE natur, 10 Liter
Artikel-Nr.:
     415-profi27487
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27487
EAN/GTIN:
     4016092274874
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 10 l natur

Produktbeschreibung:

  • in stabiler Ausführung für vielseitige Einsatzzwecke in Beruf und Freizeit
  • UV-Schutz für lange Lebensdauer
  • besonders für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet
  • platzsparend stapelbar
  • im Kanisterkörper integrierter Ablasshahn
  • transparente PE-Folie zum Schutz des Ablasshahns
  • mit Gewindestopfen / Breitgewinde: 22 mm auf der Schmalseite
  • aus lebensmittelbeständigen Polyethylen (HD-PE)

Technische Daten:

  • Innen-Ø der Füllöffnung: 65 mm
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
natur
Höhe:
310 mm
Länge:
165 mm
Material:
HD-PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.