Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane ca. 150 g/m², 2 x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abdeckplane ca. 150g/qm, 20 x 30 m
abdeckplane ca. 150g/qm, 20 x 30 m
Artikel-Nr.:
     415-profi40660
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40660
EAN/GTIN:
     4016092406602
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • aus Polyäthylen
  • ca. 150 g/m²
  • Metallösenrand
  • Ösenabstabd: 0,5 m
  • an Rand und Ecken verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
2 m
Farbe:
blau
Länge:
3 m
Typ:
Abdeckplane
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40650
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.