Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder schwarz 4,8 x 300 mm, 25er Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelbinder schwarz 4,8 x 300 mm, 25er Pack
Kabelbinder schwarz 4,8 x 300 mm, 25er Pack
Artikel-Nr.:
     415-profi40706
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40706
EAN/GTIN:
     4016092407067
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Produktbeschreibung:

  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
4,8 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 13.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 27 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 81 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 135 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 13500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40698
ab € 1,40*
Ähnlich
profibau
40694
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.