Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder schwarz 4,8 x 400 mm, 25er Pack
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi40707
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
40707
EAN/GTIN:
4016092407074
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder profibau
Produktbeschreibung:
SB-verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
4,8 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
400 mm
... >
Lager 415
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
Preis gilt ab 10.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1068* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 21 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 105 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 210 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelbinder schwarz 3,6 x 150 mm, 25er Pack
profibau
40698
ab € 1,40*
Ähnlich
Kabelbinder weiß 4,8 x 250 mm, 25er Pack
profibau
40694
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen