Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre 250 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre 250 kg Traglast
Sackkarre 250 kg Traglast
Artikel-Nr.:
     415-profi45101
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45101
EAN/GTIN:
     4016092451015
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Die Sackkarre eignet sich zum Transportieren von Lasten (bis zu 250 kg).

Produktbeschreibung:

  • mit Stahlblechschaufel ausgestattet
  • besteht aus verschweißten Stahlrohren
  • verfügt über Sicherheitsgriffe, die ein Abrutschen verhindern
  • Oberfläche dauerhaft oberflächengeschützt
  • mit Luftbereifung und Kugellager

Technische Daten:

  • Bereifung: Luft
  • Raddurchmesser: 250 x 75 mm
  • Traglast: 250 kg
  • Schaufelgröße: 400 x 180 mm
  • Felgenmaterial: Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
11 kg
Höhe:
104 cm
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, Betonkarre, Karren, Muldenkarre, Plattenkarre, profi-baubedarf, Schubkarre, Transportgeräte, Treppenkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
76779
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.