Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre 500 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkarre 500 kg Traglast
Transportkarre 500 kg Traglast
Artikel-Nr.:
     415-profi45107
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45107
EAN/GTIN:
     4016092451077
Suchbegriffe:
Betonkarre
Karren
Muldenkarre
Plattenkarre

Die Transportkarre eignet sich zum Transportieren von Lasten (bis zu 500 kg).

Produktbeschreibung:

  • mit Stahlblechschaufel ausgestattet
  • besteht aus verschweißten Stahlrohren
  • verfügt über Sicherheitsgriffe, die ein Abrutschen verhindern
  • Oberfläche dauerhaft oberflächengeschützt
  • mit Luftbereifung und Kugellager

Technische Daten:

  • Bereifung: Luft
  • Raddurchmesser: 400 x 100 mm
  • Traglast: 500 kg
  • Schaufelgröße: 620 x 190 mm
  • Felgenmaterial: Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
21 kg
Höhe:
125 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
43007
ab € 38,48*
Zubehör
profibau
77137
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.