Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 2-teilig mit Klauenhaken, 6 m x 35 mm, 2000 daN Zugkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 2-teilig mit Klauenhaken, 8 m x 50 mm, 4000 daN Zugkraft
Zurrgurt 2-teilig mit Klauenhaken, 8 m x 50 mm, 4000 daN Zugkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi45137
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45137
EAN/GTIN:
     4016092451374
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Produktbeschreibung:

  • 2-teilig
  • aus Polyester
  • mit Ratsche und Klauenhaken
  • gemäß VDI 2701/2702 und EN60060
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Länge:
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40624
ab € 3,55*
Ähnlich
profibau
45773
ab € 12,90*
Ähnlich
profibau
40625
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.