Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge gelb, 2 m Umfang, 3000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge gelb, 2 m lang, 3000 kg Tragkraft
Rundschlinge gelb, 2 m lang, 3000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi45457
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45457
EAN/GTIN:
     4016092454573
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1 m
rundschlinge

Produktbeschreibung:

  • aus Polyester
  • als Endlosstrang
  • nach EN1492-2
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
46838
ab € 3,65*
Ähnlich
profibau
12128
ab € 8,07*
Ähnlich
profibau
46837
ab € 3,56*
Ähnlich
profibau
43989
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.