Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grau, 3 m lang, 4000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grau, 3 m lang, 4000 kg Tragkraft
Hebeband grau, 3 m lang, 4000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi45474
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45474
EAN/GTIN:
     4016092454740
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

Produktbeschreibung:

  • 2-lagig aus Polyester
  • nach EN1492-1
  • mit verstärkten Endschlaufen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
45484
ab € 12,67*
Ähnlich
profibau
43990
ab € 6,45*
Ähnlich
profibau
45456
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.