Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Winkel
>
Artikel
Alu-Winkel AW 45/60/90°, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi46941
Hersteller:
Probst
Herst.-Nr.:
5180,0018
EAN/GTIN:
4016092469416
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Bauwinkel
Maurerwinkel
profi-Baubedarf
Alu-Winkel AW 45/60/90°, 2 m
Produktbeschreibung:
einstellbar auf 45°, 60° und 90° und Zwischenwinkel
klappbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Länge:
2 m
... >
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Winkel
Weitere Suchbegriffe:
Schmiege
,
Schreinerwinkel
,
Winkel
,
Zimmermannswinkel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 420,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,79*
€ 486,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 398,31*
€ 473,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erdnagelzieher ENZ V-förmig für Erdnagel-Ø 10-30 mm
Probst
5180,0038
€ 104,14*
Ähnlich
Erdnagelzieher für Erdnagel-Ø 10-30 mm
profibau
55247
€ 21,24*
Ähnlich
Gummihammer GH 870 mm
Probst
518,0012
€ 106,33*
Ähnlich
Mess- und Anreißlehre MAL
Probst
5180,0026
€ 100,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.