Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm Gr. 5 ohne Stiel, mit Aufbug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm ohne Stiel, Größe 5, mit aufbug
Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm ohne Stiel, Größe 5, mit aufbug
Artikel-Nr.:
     415-profi54000
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     54000
EAN/GTIN:
     4016092540009
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet
  • gehärtet
  • nach DIN gearbeitet
  • ohne Stiel
  • Dülle 3/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
euro
Farbe:
rot
Gewicht:
1,02 kg
Größe:
5
Typ:
Frankfurter Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55640
ab € 16,34*
Ähnlich
Krenhof
55018
ab € 11,67*
Ähnlich
profibau
55001
ab € 7,03*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.